Referenties
Spartex:VTBPZ4X20EFA4-50
Rubix:08261635
Fabrikant:7985404 20
EAN:4043377178367

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X20
SPARTEX RVS A4-50 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 27,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm