SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X140/140

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC6X140EFA4-70
Rubix:A0821888
Fabrikant:060346 140/140
EAN:4043377310385
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X140/140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X140/140


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X140/140

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM6
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 163,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 197,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk