SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X6

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH2X6EFA2-50
Rubix:08251005
Fabrikant:798522 6
EAN:4043377176271
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X6


SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM2
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk