SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X16

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF5X16EFA4-70
Rubix:08253311
Fabrikant:008545 16
EAN:4043377012425
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X16
brand logo

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X16


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 38,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 45,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter