Referenties
Spartex:VTBPZ6X30EFA4-70
Rubix:08261663
Fabrikant:7985406 30
EAN:4043377178671

Productdetails : SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X30
SPARTEX RVS A4-70 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm