SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X60
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX8X60EFA4-50
Rubix:A0826354
Fabrikant:738024T8 60
EAN:4043377312082

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X60
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M8X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 70,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm
