Referenties
Spartex:VTCFPC6X10EFA1
Rubix:08254563
Fabrikant:040426 10
EAN:4043377029980


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M6X10
SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,56 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 43,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm