BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PH1 BE-8628

Kruiskopschroevendraaier

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8628
Rubix:A0770947
EAN:7314153010896
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PH1 BE-8628

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph1
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PH1 BE-8628


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Phillips schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 8764/DIN 5260. Met zeskant kling en gedeelte voor gebruikmaking van een steeksleutel voor extra krachtuitoefening.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht71,6 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph1
Blad lengte100 mm
Lengte222 mm
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
6,91 excl. BTW
/ stuk
8,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen