GEDORE SCHROEVENDRAAIER 6,5MM - 2153 6,5
3-C schroevendraaier sleufkop - 2153
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:2153 6,5
Rubix:10019241
Fabrikant:1531182
EAN:4010886815311

Documenten
Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 6,5MM - 2153 6,5
• uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Schroevendraaier 6,5 mm uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B voor moeilijk bereikbare plaatsen 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 6,5 mm |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden