STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER 4734-2

Kruiskopschroevendraaier

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:47341002
Rubix:10123915
EAN:4018754030521
STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER 4734-2
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER 4734-2


Phillips-Recess®, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.

Sterke punten

•Phillips-Recess®
DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
stubby
Chrome Alloy Steel, chrome plated
black tips

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x31x84 mm
Logistiek gewicht31 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte25 mm
Lengte80 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,07 excl. BTW
/ stuk
9,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden