BAHCO KLINGENSET ERGO 7D BE-8573

ERGO™

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-8573
Rubix:A0769840
EAN:7314150244676
BAHCO KLINGENSET ERGO 7D BE-8573
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt10;t15;t20;t25;t27;t30;t40
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KLINGENSET ERGO 7D BE-8573


ERGO™ schroevendraaier met verwisselbare klingen, set, 7 pcs. ERGO™ greep met quick release bit houder 1/4" (lock-in type systeem voor gemakkelijke en veilige borging). Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep. Zeskant blad van 100mm. Gefosfateerd. In aantrekkelijke hoes met 6 bladen. Voor aan riem. Retail verpakking: transparente kunststof buis (PVC) met ophanggat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht450 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt10;t15;t20;t25;t27;t30;t40
Blad lengte100 mm
Lengte210 mm
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,36 excl. BTW
/ stuk
53,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen