MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PH2X125 4932471788
Tri-lobe schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471788
Rubix:A0839122
Fabrikant:4932471788
EAN:4058546296872

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PH2X125 4932471788
PH2 x 125
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 245 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
