Referenties
Stahlwille:DRALL+ 4630 PH 0
Rubix:1099004105
Fabrikant:46303000
EAN:4018754277742



Productdetails : STAHLWILLE KRUISKOP SCHROEVENDRAAIER 4630-0
Phillips-Recess®, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph0 |
| Blad lengte | 60 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,91 excl. BTW
/ stuk
€ 7,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
