Referenties
Gedore:2163 K 4
Rubix:10019174
Fabrikant:6684510
EAN:4010886806807

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C 4MM - 2163 K 4
De GEDORE 2163 K 3 3C-inbusschroevendraaier met kogelkop is het ideale gereedschap voor CHC-schroeven (inbus) op moeilijk bereikbare plaatsen. Dit gereedschap is uitgerust met het comfortabele Power-Grip³ handvat, waardoor het gecontroleerde kracht en hoge precisie biedt.
Kenmerken:
Dit Power-Grip³ handvat met drie componenten maakt deze schroevendraaier stevig en comfortabel in de hand, zelfs bij langdurig gebruik. De krachtoverdracht is optimaal zonder onnodige inspanning. Het geïntegreerde ophangoog zorgt voor eenvoudig opbergen, terwijl de duidelijke markering aan het uiteinde van de handgreep een snelle identificatie garandeert. De kling van molybdeen-vanadiumstaal, gehard en getemperd, biedt maximale sterkte en slijtvastheid. De kogelkop maakt werken onder een hoek tot 25° mogelijk, wat een groot voordeel is in krappe ruimtes of bij moeilijk toegankelijke inbusschroeven.
Specificaties:
• Referentie: 2163 K
• Aandrijving: zeskant (inbus) met kogelkop
• Handgreep: Power-Grip³, 3-componenten, met ophangoog
• Markering: aandrijving gemarkeerd op het handvatuiteinde
• Klingmateriaal: molybdeen-vanadiumstaal
• Behandeling: gehard en getemperd
• Afwerking: mat verchroomd
• Werkhoek: tot 25°
• Verbinding: vormsluitende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging
• Duurzaamheid: hoge slijtvastheid en breukbestendigheid
Kenmerken:
Dit Power-Grip³ handvat met drie componenten maakt deze schroevendraaier stevig en comfortabel in de hand, zelfs bij langdurig gebruik. De krachtoverdracht is optimaal zonder onnodige inspanning. Het geïntegreerde ophangoog zorgt voor eenvoudig opbergen, terwijl de duidelijke markering aan het uiteinde van de handgreep een snelle identificatie garandeert. De kling van molybdeen-vanadiumstaal, gehard en getemperd, biedt maximale sterkte en slijtvastheid. De kogelkop maakt werken onder een hoek tot 25° mogelijk, wat een groot voordeel is in krappe ruimtes of bij moeilijk toegankelijke inbusschroeven.
Specificaties:
• Referentie: 2163 K
• Aandrijving: zeskant (inbus) met kogelkop
• Handgreep: Power-Grip³, 3-componenten, met ophangoog
• Markering: aandrijving gemarkeerd op het handvatuiteinde
• Klingmateriaal: molybdeen-vanadiumstaal
• Behandeling: gehard en getemperd
• Afwerking: mat verchroomd
• Werkhoek: tot 25°
• Verbinding: vormsluitende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging
• Duurzaamheid: hoge slijtvastheid en breukbestendigheid
Walter Titex
Sterke punten
• Ergonomisch Power-Grip³ handvat voor direct comfort en minder vermoeidheid
• Kogelkop voor werken onder een hoek tot 25°, ideaal in krappe zones
• Molybdeen-vanadiumstaal voor maximale sterkte en duurzaamheid
• Duidelijke aandrijvingsmarkering voor snelle herkenning
• Praktisch ophangoog voor ruimtebesparende opslag
• Kogelkop voor werken onder een hoek tot 25°, ideaal in krappe zones
• Molybdeen-vanadiumstaal voor maximale sterkte en duurzaamheid
• Duidelijke aandrijvingsmarkering voor snelle herkenning
• Praktisch ophangoog voor ruimtebesparende opslag
Toepassingen
De GEDORE 2163 K is ideaal voor mechanica, montagewerk en industrieel onderhoud. Dankzij de hoge precisie en robuustheid is hij geschikt voor machines, technische installaties en mechanische apparatuur. De kogelkop en slanke toegangshoek maken dit gereedschap bijzonder geschikt voor compacte omgevingen en moeilijk bereikbare zones.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | 4mm |
| Blad lengte | 5 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
