Referenties
Bahco:B198.040.125
Rubix:A0771513
EAN:7314150278817

Productdetails : BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER 4.0X125MM B198.040.125
Sokschroevendraaier. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Sterke punten
•Integrated hanging hole
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 4 mm |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen