Referenties
REMA:3963110
Rubix:21012990
EAN:8717365017964


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
|---|---|
| Breedte | 800 mm |
| Lengte | 800 mm |
Productdetails : REMA BIG-BAG BBJR JUK 1000 KG RVS
Voorzien van 4 aanlashaken voor stabiele ophanging. Conservering RAL 2004 (oranje). Tonnage-aanduiding. Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden. Haken met veiligheidsklep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Breedte | 800 mm |
| Lengte | 800 mm |
| Bouwhoogte | 215 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.137,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3.796,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen