REMA KRAANTRAVERSE VERSTELBAAR1.0 1600 MM

Kraantraverse verstelbaar

Zie technische informatie

Referenties

REMA:3962043
Rubix:21013182
EAN:8717365017858
REMA KRAANTRAVERSE VERSTELBAAR1.0 1600 MM

Technische samenvatting

Breedte1600 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : REMA KRAANTRAVERSE VERSTELBAAR1.0 1600 MM


Conservering: zinkfosfaatprimer RAL 2004 (oranje). Tonnage-aanduiding. Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden. Haken met veiligheidsklep. Verstelbare haken van hoog kwaliteitsstaal Grade 10. Stralen en aflakken in gewenste RAL kleur. Hogere capaciteiten of andere afmetingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte1600 mm
Maximale bedrijfslast WLL1000 kg
Hoogte400 mm
€ 1.209,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.463,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte