INA KRV 47 PP/A NOKROL

KRV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRV47-PP-A
Rubix:03117714
Fabrikant:0057511010000
EAN:4012802419764
INA KRV 47 PP/A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte66 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRV 47 PP/A NOKROL


Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x20x20 mm
Logistiek gewicht376 g
Binnendiameter20 mm
Breedte66 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter47 mm
Seriekrv..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r42500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20200 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 139,47 excl. BTW
/ stuk
€ 168,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen