Referenties
Pferd Tools:KSB 1010 A 150
Rubix:23080509
Fabrikant:42231115
EAN:4007220148938

Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 1010 K150
Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Sterke punten
Het specifieke fabricageproces garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen. Bijzonder hoge materiaalafname. Zeer agressief slijpproduct.
Toepassingen
Universele bewerking op vele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Korrel | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 16,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
