Referenties
Flexovit:63642585105
Rubix:23977656
Fabrikant:63642585105
EAN:3157625583559

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SPIRAALBAND ZIRC 60X30 KX672 P36
Schuurhulzen voor het bewerken van verschillende materialen. De schuurhulzen uit de Industrial Line KX672 hebben een lange levensduur en zijn zeer geschikt voor het verwijderen van verf en het reinigen van oppervlakken.
Sterke punten
•Zirkoniumkorrel - snelle materiaalafname en lange standtijd
Linnen drager (X) - flexibel
Geschikt voor staal, roestvrij staal en hout
Linnen drager (X) - flexibel
Geschikt voor staal, roestvrij staal en hout
Toepassingen
Mengsel; Ontbramingsgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
