Referenties
KTR:ROTEX 19 92 SH A-T-PUR
Rubix:01080031
Fabrikant:020191000045

Productdetails : KTR ROTEX 19 STER 92SH-A ORANJE
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met transmissies met een hoog koppel. Een nauwkeurige en allround bewerking zorgt voor een positief beïnvloed loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken die voortkomen uit ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsreducerend en axiaal steekbaar. Eenvoudige installatie en optisch testen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Maat | 19 |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Gewicht | 0,011 kg |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Kleur | oranje |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,08 excl. BTW
/ stuk
€ 3,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden