Referenties
KTR:ROTEX 55 64 SH D-T-PUR
Rubix:01083085
Fabrikant:020551000020

Productdetails : KTR ROTEX 55 STER 64SH-D LICHT GROEN
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met een hoog overbrengingskoppel. Nauwkeurige en allround bewerkingen zorgen voor een positief beïnvloede loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal koppelbaar. Eenvoudige montage en optisch testen.
55 SPROCKET 64 SH D-T-PUR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Maat | 55 |
| Shore-hardheid A | 64 Shore |
| Materiaal | t-pur |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Kleur | groen |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,42 excl. BTW
/ stuk
€ 61,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden