KTR ROTEX 28 STER 98SH-H PAARS

KTR Klauwkoppeling ROTEX

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 28 98 SH A T-PUR
Rubix:01088592
Fabrikant:020281000042
KTR ROTEX 28 STER 98SH-H PAARS

Technische samenvatting

Maat28
Shore-hardheid A98 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 28 STER 98SH-H PAARS


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met transmissies met een hoog koppel. Een nauwkeurige en allround bewerking zorgt voor een positief beïnvloed loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken die voortkomen uit ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsreducerend en axiaal steekbaar. Eenvoudige installatie en optisch testen.
28 SPROCKET 98 SH A T-PUR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Maat28
Shore-hardheid A98 Shore
Aangepaste tariefcode84839089
€ 5,20 excl. BTW
/ stuk
€ 6,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden