Referenties
KTR:ROTEX 55 98 SH A-T-PUR
Rubix:01083086
Fabrikant:020551000042

Productdetails : KTR ROTEX 55 STER 98SH-A PAARS
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met transmissies met een hoog koppel. Een nauwkeurige en allround bewerking zorgt voor een positief beïnvloed loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken die voortkomen uit ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsreducerend en axiaal steekbaar. Eenvoudige installatie en optisch testen.
55 SPROCKET 98 SH A T-PUR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Maat | 55 |
| Shore-hardheid A | 98 Shore |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,52 excl. BTW
/ stuk
€ 19,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden