Referenties
KTR:POLY-NORM 75 NBR 78 SH
Rubix:01082108
Fabrikant:950751000201

Documenten
Productdetails : KTR POLY-NORM 75 ELASTOMEER RING 78SH
De torsieflexibele, faalveilige askoppeling POLY-NORM AR is een compacte tweedelige askoppeling voor torsietrillingsdempende krachtoverbrenging. De identieke naven van gietijzer maken de standaarduitvoering POLY-NORM AR bijzonder voordelig. Voor de montage van de askoppeling worden de naven eenvoudig op de assen geschoven en axiaal bevestigd met stelschroeven.
Sterke punten
•Two-part shaft coupling (pump coupling) for torsional vibration-damping power transmission
Low-priced standard version
Axial plug-in, easy assembly
Maintenance-free
Compact, short shaft distance dimension
Axial fastening of hub by setscrew
Low-priced standard version
Axial plug-in, easy assembly
Maintenance-free
Compact, short shaft distance dimension
Axial fastening of hub by setscrew
Toepassingen
POLY-NORM shaft couplings are used in almost all fields of mechanical engineering, here mainly in the pump industry (pump coupling).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 155 g |
| Maat | 75 |
| Shore-hardheid A | 78 Shore |
| Materiaal | perbunan |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,93 excl. BTW
/ stuk
€ 38,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden