Referenties
Teguma:ARMOFLEX/FOOD 25 X 33 MM
Rubix:27060452
Fabrikant:4485025000
EAN:4030477019591

Productdetails : ARMOFLEX/FOOD ZUIG/PERSSLANG WIT 25 X 33 MM
Teguma Armoflex/levensmiddelen kunststof zuig/persslang. Voor dranken met een maximaal alcoholgehalte van 28% en niet-vette levensmiddelen. Niet reinigbaar met stoom.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Dikte materiaal | 4 mm |
| Materiaal | kunststof/staal |
| 200 mm | |
| 570 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
