ZUIG/PERSSLANG ARMORVIN HNP D.100MM (PER ROL 30M)
Zuig/persslang ARMORVIN HNP
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913030-100X118
Rubix:27092446

Productdetails : ZUIG/PERSSLANG ARMORVIN HNP D.100MM (PER ROL 30M)
Zachte PVC zuig/persslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal geschikt voor vloeibare levensmiddelen. Zware uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 65 °C |
| Binnendiameter (inch) | 3,15/16 '' |
| Buitendiameter (inch) | 4,5/8 '' |
| Lengte | 30 m |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Dikte materiaal | 9 mm |
| Boogradius | 18,5 mm |
| Materiaal | pvc/staal |
| Druk niet-barsten | 9 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.620,20 excl. BTW
/ 30 meters
€ 3.170,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
