FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-12X1,75-NT 193407 (RO=50MT)

Kunststofslang PLN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PLN-12X1,75-NT
Rubix:A0006340
Fabrikant:193407
EAN:4052568043957
FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-12X1,75-NT 193407 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-12X1,75-NT 193407 (RO=50MT)


Kunststofslang PLN-12X1,75-NT hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid. Buitendiameter=12 mm, Debietrelevante buigradius=65 mm, Binnendiameter=8,4 mm, Min. buigradius=23 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)475x475x120 mm
Logistiek gewicht62,7 g
Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalpe
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
€ 293,57 excl. BTW
/ rol
€ 355,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen