SMC POLYURETAAN SLANG TU1065W-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TU1065W-20
Rubix:05281186
Fabrikant:TU1065W-20
SMC POLYURETAAN SLANG TU1065W-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1065W-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor slang O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1102 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurwit
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 47,57 excl. BTW
/ rol
€ 57,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen