FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-16X2-NT 539064 (RO=50M)
Kunststofslang PLN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PLN-16X2-NT
Rubix:A0006058
Fabrikant:539064
EAN:4052568049911

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-16X2-NT 539064 (RO=50M)
Kunststofslang PLN-16X2-NT hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid. Buitendiameter=16 mm, Debietrelevante buigradius=95 mm, Binnendiameter=12 mm, Min. buigradius=55 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95,54 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | kunststof |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,68 excl. BTW
/ rol
€ 522,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen