Referenties
SMC:TH1210N-20
Rubix:05286516
Fabrikant:PFMB7501-N04-F

Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1210N-20 (RO=20M)
FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Approved by FDA
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.
Tube Size: 1210 (OD
Color: N (Translucent)
Roll Length: 20m Roll
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.
Tube Size: 1210 (OD
Color: N (Translucent)
Roll Length: 20m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3100 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | gefluoreerde ethyleenpropyleenhars |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,59 excl. BTW
/ rol
€ 556,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen