RHP NP-1 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:NP1
Rubix:03304775
Fabrikant:NP1 R
EAN:00747023017799
RHP NP-1 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten112,7 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP NP-1 KOGELLAGERBLOK STAAND


De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
NP1 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - binnendiameter 1

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter25,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten112,7 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte71 mm
Lengte139 mm
Serienp
Gewicht0,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte36,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,17 excl. BTW
/ stuk
86,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen