RHP SNP 20 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SNP20
Rubix:03304848
Fabrikant:SNP20 R
EAN:00747023033065
RHP SNP 20 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SNP 20 KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SNP20 - RHP gietijzeren kussenblok met korte basis - 20 mm asdiameter

Sterke punten

SNP geleverd met 1000G lager, SNP-EC met 1200ECG en SNP-DEC met 1000DECG.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager31 mm
Buitendiameter65,8 mm
Hoogte65,8 mm
Lengte65 mm
Seriesnp
Gewicht0,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Breedte32 mm
€ 64,64 excl. BTW
/ stuk
€ 78,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen