PTN UP 000 LAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UP000
Rubix:A0407393
Fabrikant:893679
EAN:3660338461361
PTN UP 000 LAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten53 mm
Ashoogte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UP 000 LAGERBLOK STAAND


Zinklegering kussenblok. Behuizing inzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Zink Legering

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten53 mm
Ashoogte18 mm
Materiaalzinklegering
Totale breedte lager14 mm
Buitendiameter26 mm
Diameter bevestigingsgaten6 mm
Bouwvormbasis met 2 bouten
Hoogte35 mm
Lengte67 mm
Afdichtingcontact/lip
Smeringniet bij te smeren
Serieup000
Gewicht0,08 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1940 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4550 N
Breedte16 mm
€ 5,95 excl. BTW
/ stuk
€ 7,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden