RHP NP 60 DEC KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:NP60DEC
Rubix:03304766
Fabrikant:NP60DEC R
EAN:00747023019403
RHP NP 60 DEC KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten201 mm
Ashoogte69,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP NP 60 DEC KOGELLAGERBLOK STAAND


De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5900 g
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten201 mm
Ashoogte69,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager77,84 mm
Buitendiameter142,3 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Hoogte142,3 mm
Lengte240 mm
Serienp
Gewicht5,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48000 N
Breedte70 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
271,75 excl. BTW
/ stuk
328,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen