SKF SYWK 20 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYWK 20 YTH
Rubix:03476042
Fabrikant:443859
EAN:07316574924363
SKF SYWK 20 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYWK 20 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht255 g
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager32 mm
Buitendiameter28,2 mm
Hoogte64 mm
Lengte126 mm
Seriesywk
Aantal gaten2
Breedte32 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,47 excl. BTW
/ stuk
140,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden