INA RASE 75 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

RASE ooglager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RASE75-XL
Rubix:03120670
Fabrikant:0008774840000
EAN:4064327885692
INA RASE 75 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Ashoogte82,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RASE 75 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren behuizing. Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Waterdicht R. N: gietijzeren lagerhuis met groef voor beschermkappen.
Lagerblokbehuizingen RASE, gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met excentrische borgkraag, R-afdichtingen

Sterke punten

De PASE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PASEY met GAY-NPPB, de RASE met GE-KRRB, de RASE met GYE-KRRB en de TASE met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)164x265x150 mm
Logistiek gewicht7530 g
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Ashoogte82,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager66 mm
Buitendiameter100 mm
Diameter bevestigingsgaten22 mm
Hoogte164 mm
Lengte265 mm
Serierase..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Breedte66 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
415,73 excl. BTW
/ stuk
503,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden