Referenties
RHP:PNP25CR
Rubix:A0379349
Fabrikant:PNP25CR R
EAN:00747023024841




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 104,9 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Documenten
Productdetails : RHP PNP 25 CR FLENSLAGERBLOK
De Silver-Lube serie is een reeks corrosiebestendige lagerunits speciaal voor gebruik in industrieën waar frequente grondige wasbeurten nodig zijn, optimale hygiënische normen vereist zijn en een goede chemische weerstand belangrijk is over een breed temperatuurbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 465 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 104,9 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 37,8 mm |
| Buitendiameter | 140,2 mm |
| Hoogte | 71,9 mm |
| Lengte | 140,2 mm |
| Breedte | 37,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,20 excl. BTW
/ stuk
€ 193,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen