PTN UCP 205 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCP205
Rubix:A0407423
Fabrikant:893652
EAN:3660338461095
PTN UCP 205 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCP 205 KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten13 mm
Bouwvormvergrendeling met stelbout (2-bout kussenlager, massieve gietijzeren voet)
Hoogte71 mm
Lengte140 mm
Afdichtingdual heavy-duty slinger contact seals (standard); triple-lip seals optional
Smeringhervetbaar via vetnippel (vetnippel m6x1 bij metrische uitvoering; 1/4-28unf bij inch-uitvoeringen)
Serieucp200
Gewicht0,81 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14022 N
Breedte38 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,64 excl. BTW
/ stuk
14,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden