Referenties
INA:RASE40-XL-N
Rubix:03120656
Fabrikant:0945700430000
EAN:4054372514265


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : INA RASE 40 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Gietijzeren behuizing. Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Waterdicht R. N: gietijzeren lagerhuis met groef voor beschermkappen.
Lagerblokbehuizingen RASE, gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met excentrische borgkraag, R-afdichtingen
Sterke punten
De PASE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PASEY met GAY-NPPB, de RASE met GE-KRRB, de RASE met GYE-KRRB en de TASE met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200/250) |
| Totale breedte lager | 99 mm |
| Buitendiameter | 179 mm |
| Klemmen | 26 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Bouwvorm | 2-boutbasis |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 179 mm |
| Serie | rase..-xl-n |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Breedte | 99 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,02 excl. BTW
/ stuk
€ 133,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden