METABO DOORSLIJPSCHIJF 100X6,0X16,0 STAAL NOVOFLEX 616429000
Kwaliteitsklasse A 24 "Novoflex" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616429000
Rubix:A0218317
Fabrikant:616429000
EAN:4007430122742

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 100X6,0X16,0 STAAL NOVOFLEX 616429000
Kwaliteit Novoflex: krachtige instapklasse, Hardheid: middelhard, Universeel inzetbaar in de metaalbewerking, Goed afnamevermogen en goede standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Toepassing | universele inzet in metaalbewerking; doorslijpen/afbramen van staal. |
| Vorm | gebogen (uitvoering odgięty / gekröpft). |
| Model | sf 27 |
| Max. toerental | 15300 rpm |
| Serie | novoflex |
| Boringmaat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 58,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen