METABO AFBRAAMSCHIJF 115X6,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616460000
Kwaliteitsklasse A 24 "Novoflex" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616460000
Rubix:A0218310
Fabrikant:616460000
EAN:4007430434005

Productdetails : METABO AFBRAAMSCHIJF 115X6,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616460000
Kwaliteit Novoflex: krachtige instapklasse, Hardheid: middelhard, Universeel inzetbaar in de metaalbewerking, Goed afnamevermogen en goede standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Toepassing | voor staal; universeel inzetbaar in metaalbewerking (afbramen/doorslijpen met haakse slijper). |
| Vorm | gebogen/gekropt (offset-uitvoering) |
| Model | sf 27 |
| Max. toerental | 13300 rpm |
| Serie | novoflex |
| Boringmaat | 22,23 mm |
| Korrel | 24 |
| Bouwvorm | gekropt / offset (sf 27) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 65,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen