PFERD AFBRAAMSCHIJF E 125-7ZA24RSGP-STAAL
Afbraamschijven E 125-7 ZA 24 R SGP/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:E 125-7 ZIRKON SGP STEEL
Rubix:23087902
Fabrikant:62212737
EAN:4007220640920




Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 125-7ZA24RSGP-STAAL
Beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund A Voor zeer veeleisende toepassingen. Professioneel gereedschap met harde R-hardheid voor eenvoudig slijpen en lange levensduur.
Sterke punten
Zeer gemakkelijk te slijpen en lange levensduur. Bijzondere weerstand tegen vervorming bij gebruik in pijpleidingen. Beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines.
Toepassingen
Vlakslijpen, bewerking van lasnaden, afschuinen, groeven. Beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Model | e 125-7 zirkon sgp steel |
| Serie | sgp (zirkon sgp steel) |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen