METABO DOORSLIJPSCHIJF 350 X 3,0 X 25,4 - 616327000
Kwaliteitsklasse A 30-R / A 36-S "Flexiamant Super" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616327000
Rubix:19091360
EAN:4007430085733

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 350 X 3,0 X 25,4 - 616327000
· Goed snijvermogen en goede standtijd in staal.
· Harde uitvoering voor krachtige machines.
· A 36-S.
· met van binnen liggend weefsel voor snel zagen.
· Harde uitvoering voor krachtige machines.
· A 36-S.
· met van binnen liggend weefsel voor snel zagen.
Goed slijpvermogen en goede standtijd in staal, Harde uitvoering voor krachtige machines (machinebelasting > 3 KW), A 36-S: met intern weefsel voor snel slijpen, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Toepassing | voor het doorslijpen/afkorten van staal (metaal-afkortzaag/doorslijpschijf). |
| Vorm | recht |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiamant super |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen