NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK VULCAN INOX A60T 100X1X22,23 T41
Norton Vulcan Ultra Dunne Inox Snijschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66252848985
Rubix:A0174298
EAN:5903112965616
Documenten
Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK VULCAN INOX A60T 100X1X22,23 T41
NORTON biedt het breedste assortiment slijp- en doorslijpschijven, ontworpen om aan alle eisen van industriële klanten te voldoen.
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton X-Treme - 230x2.5x22.23mm
Sterke punten
Voor gebruik op machines met laag vermogen
Scherpe aluminiumoxidekorrels, perfect voor middelhard en hard staal
Scherpe aluminiumoxidekorrels, perfect voor middelhard en hard staal
Toepassingen
Ultradunne doorslijpschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 61,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen