METABO AFBRAAMSCHIJF 125X6,0X22,2 RVS FLEXIAMANT SUPER
Kwaliteitsklasse A 36-O "Flexiamant Super" Inox
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616747000
Rubix:A0218274
Fabrikant:616747000
EAN:4007430403261

Productdetails : METABO AFBRAAMSCHIJF 125X6,0X22,2 RVS FLEXIAMANT SUPER
Speciale schijf voor de bewerking van roestvast staal, IJzer- en zwavelarm < 0,1%, Hardheid: zacht, Zeer goed afnamevermogen bij goede standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Toepassing | speciaal voor roestvast staal (inox); ijzer- en zwavelarm (< 0,1%) |
| Vorm | gebogen uitvoering (zalomené/bøyd) |
| Model | flexiamant super inox sf 27 |
| Max. toerental | 12200 rpm |
| Serie | flexiamant super |
| Boringmaat | 22,23 |
| Korrel | 36 |
| Bouwvorm | gebogen (bøyd) doorslijp-/afbraamschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 103,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen