PFERD AFBRAAMSCHIJF E 100-6A24RSG 16,0-STAAL
Afbraamschijven E 100-6 A 24 R SG/16,0
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:E 100-6 SG STEEL/16,0
Rubix:23087308
Fabrikant:62210626
EAN:4007220471111

Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 100-6A24RSG 16,0-STAAL
Beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund A Voor zeer zware toepassingen. Professioneel gereedschap met harde R-hardheid voor eenvoudig slijpen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | e 100-6 sg steel/16,0 |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
