METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X1,0X22,23MM ALUMINIUM FLEXIARAPID
Kwaliteitsklasse A 60-P / A 46 P "Flexiarapid" aluminium
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616513000
Rubix:A0216275
Fabrikant:616513000
EAN:4007430248060

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X1,0X22,23MM ALUMINIUM FLEXIARAPID
Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van aluminium, NF-metalen, koper, messing, brons enz. en roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden, Hardheid: middelhard, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s, Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | dunne schijf voor het bewerken van aluminium en non-ferrometalen (o.a. koper, messing, brons) en dunwandige materialen zoals buizen, platen, profielen en draden. |
| Vorm | recht (tf 41) |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiarapid |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 65,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen