3M CUBITRON 3 DOORSLIJPSCHIJF 87378 36+ T42 230X2.5X22.23MM
3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf
Zie technische informatieReferenties
3M:87378
Rubix:A0496937
Fabrikant:7100303993
EAN:04064035079338

Productdetails : 3M CUBITRON 3 DOORSLIJPSCHIJF 87378 36+ T42 230X2.5X22.23MM
3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe, 90247, 60+, T41, 150 mm x 1.6 mm x 22.23mm
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mithilfe der äußeren Scheibenkante. Sie eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der molekularen Bindungstechnologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess fortlaufend abbrechen, um scharfe Spitzen zu formen. Diese sauberen, scharfen Kanten sorgen dafür, dass das Schleifmittel einen schnelleren und kühleren Abtrag sowie eine längere Standzeit bietet als herkömmliche Schleifmittel. Die 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für professionelle Schleifer entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten. Erleben Sie also mit der 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe die nächste Generation der Schleifleistung.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mithilfe der äußeren Scheibenkante. Sie eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der molekularen Bindungstechnologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess fortlaufend abbrechen, um scharfe Spitzen zu formen. Diese sauberen, scharfen Kanten sorgen dafür, dass das Schleifmittel einen schnelleren und kühleren Abtrag sowie eine längere Standzeit bietet als herkömmliche Schleifmittel. Die 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für professionelle Schleifer entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten. Erleben Sie also mit der 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe die nächste Generation der Schleifleistung.
The 3M™ Cubitron™ 3 Cut-Off Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including cutting on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.
Sterke punten
- Snelle en nauwkeurige sneden
- Verminderd risico op oververhitting
- Verhoogde duurzaamheid
- Superieure prestaties in vergelijking met conventionele schuurmiddelen
- Verminderd risico op oververhitting
- Verhoogde duurzaamheid
- Superieure prestaties in vergelijking met conventionele schuurmiddelen
Toepassingen
De doorslijpschijf 3M™ Cubitron™ 3 is ideaal voor de sectoren van metaalbewerking, olie en gas, transport en vervoer, in de bouwhardware, het loodgieterswerk, medische instrumenten, metaalproductie, metalen implantaten, en turbinemotoren. Het wordt gebruikt voor buizen snijden, gietnaden verwijderen, gietpoorten verwijderen, haaks slijpen, en staafmateriaal snijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | keramisch |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 36 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | cubitron™ 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,22 excl. BTW
/ stuk
€ 20,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden