METABO DOORSLIJPSCHIJF 115X1,6X22,2 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Kwaliteitsklasse A 60-T / A 46-T "Flexiarapid Super" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616191000
Rubix:A0218375
Fabrikant:616191000
EAN:4007430083159

Technische samenvatting
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | keramiek / aluminiumoxide / zirkoniumoxide |
Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 115X1,6X22,2 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Dunne doorslijpschijf met hoog vermogen speciaal voor dunne materialen zoals platen, buizen, profielen, draden, Hardheid: hard, Heel hoog slijpvermogen en lange standtijd, Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | keramiek / aluminiumoxide / zirkoniumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | dunne doorslijpschijf voor het doorslijpen/snijden van staal: o.a. platen, buizen, profielen en draden. |
| Vorm | plat |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiarapid super |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 60,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen